Schlossschrauben
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
Schlossschrauben
U08300
U08300.025.0125
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
Schlossschrauben UNC ASME B18.5 Stahl SAE J429 Blank Gr.2 1/4-20X1.1/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
Gr.2
Material
Stahl
Material technisch
SAE J429
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
1/4 Inch
Länge
1.1/4 Inch
Klasse
Gr.2
Material
Stahl
Material technisch
SAE J429
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Blank
Gewinde
Unie Gewinde grob
Maße
O (max.)
0.26
P (max.)
0.156
A (max.)
0.594
H (max.)
0.145
LT (min.): L
6 Inch
1
LT (min.): L≤6 Inch
0.75
Threads per inch
20
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B18.5
Artikelnummern
Artikelnummer
U08300.025.0125
EAN
8717077378735
UBB
500623981726
UNSPSC
31161612