Schlossschrauben
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
Schlossschrauben
08250
08250.060.080
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
Schlossschrauben mit Sechskantmutter DIN 603/555 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X80
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.6
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
80 mm
Klasse
4.6
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk (max.)
16.55
k (max.)
3.88
L (mm)
80
m
5
P
1
fn (max.)
4.6
s
10
Vn (max.)
6.48
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
603/555
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
NF
≈E27-351/E25-402
Artikelnummern
Artikelnummer
08250.060.080
EAN
8715492554970
UBB
950351601915
UNSPSC
31161612
Laden Sie das CAD-Modell herunter