HERBO BVBA
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
Schlossschrauben
08250
08250.100.180
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
Schlossschrauben mit Sechskantmutter DIN 603/555 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X180
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.6
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
180 mm
Klasse
4.6
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Maße
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk (max.)
24.65
k (max.)
5.38
L (mm)
180
m
8
P
1.5
fn (max.)
6.6
s
17
Vn (max.)
10.58
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈8677/4034
NEN
≈303/697
BS
≈4933/3692
DIN
603/555
NF
≈E27-351/E25-402
Artikelnummern
Artikelnummer
08250.100.180
EAN
8715492555656
UBB
950351607045
UNSPSC
31161612