Nedtrain Oud
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
50670
50670.030.008
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
Rundkopfnieten DIN 660/124 Aluminium 99,5 3X8MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Aluminium
Material technisch
99.5
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
8 mm
Kopfform
Halbrundkopf
Material
Aluminium
Material technisch
99.5
Maße
d1
3
d2
5.2
d3 (min.)
2.87
D (mm)
3
e (max.)
1.5
k (js14)
1.8
L (mm)
8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
4620
DIN
660/124
ISO
1051
Artikelnummern
Artikelnummer
50670.030.008
EAN
8715492247940
UBB
950368028748
UNSPSC
31162201
Laden Sie das CAD-Modell herunter