Sechskant-Flanschschrauben
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
Sechskant-Flanschschrauben
04410
04410.120.020
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
Ripp sechskantschrauben mit flansch DIN ≈6921 Stahl Elektrolytisch verzinkt 100 M12X20
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
100
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
20 mm
Klasse
100
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
d-D
M12
dc
24
k
10
L (mm)
20
P
1.75
s
17
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈6921
Artikelnummern
Artikelnummer
04410.120.020
EAN
8715494314923
UBB
500577254625
UNSPSC
31161620
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter