Rückwandschrauben
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
Rückwandschrauben
29570
29570.045.045
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
Rückwandschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv Stahl Elektrolytisch verzinkt 4,5X45MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
Heco-fix plus chip board screw thread.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4.5 mm
Länge
45 mm
Antriebsart
Pozidriv
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
Heco-fix plus chip board screw thread.
Depending on availability the dimensions may deviate.
Maße
dc
10
D (mm)
4.5
k
1.9
L (mm)
45
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
29570.045.045
EAN
8715492959393
UBB
950350280679
UNSPSC
31161509