WW Grainger - 8797468033166
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
Spannschlösser, Kabel und Selklemmen
Pelikanhaken mit Gewinde
54227
54227.080.001
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
Pelikan-Haken mit Gewinde Rostfreistahl A4 8MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
8 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Maße
≈ Breaking load (N)
15000
d-D
M8
D
27
D (mm)
8
L (mm)
100
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
54227.080.001
EAN
4043377189776
UBB
500618038755
UNSPSC
31162600
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter