Passscheiben
51557
51557.370.047
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
Paßscheibe, Stärke h = 1,0mm DIN 988 Rostfreistahl A2 h=1,0mm 37X47MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
47
Info
h=1,0MM
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
37 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
47
Info
h=1,0MM
Maße
d1
37
d1 (max.)
37.33
d1 (min.)
37.08
d2
47
d2 (max.)
46.92
d2 (min.)
46.67
D (mm)
37
Thickness
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
988
Artikelnummern
Artikelnummer
51557.370.047
EAN
8715492966926
UBB
500700892689
UNSPSC
31163301