Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Passscheiben
38583
38583.080.014
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
Paßscheibe, Stärke h = 0,3MM DIN 988 Stahl 2 K 50 Blank h=0,3MM 8X14MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Stahl
Material technisch
2 K 50
Außendurchm.
14
Oberfläche
Blank
Info
h=0,3MM
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
8 mm
Material
Stahl
Material technisch
2 K 50
Außendurchm.
14
Oberfläche
Blank
Info
h=0,3MM
Maße
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (max.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Thickness
0.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
988
Artikelnummern
Artikelnummer
38583.080.014
EAN
8715492779496
UBB
950356312740
UNSPSC
31163301