Malbate Mécamarc - 8797410164878
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
Passscheiben
38583
38583.120.018
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
Paßscheibe, Stärke h = 0,3MM DIN 988 Stahl 2 K 50 Blank h=0,3MM 12X18MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Stahl
Material technisch
2 K 50
Außendurchm.
18
Oberfläche
Blank
Info
h=0,3MM
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
12 mm
Material
Stahl
Material technisch
2 K 50
Außendurchm.
18
Oberfläche
Blank
Info
h=0,3MM
Maße
d1
12
d1 (max.)
12.23
d1 (min.)
12.05
d2
18
d2 (max.)
17.95
d2 (min.)
17.77
D (mm)
12
Thickness
0.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
988
Artikelnummern
Artikelnummer
38583.120.018
EAN
8715492779519
UBB
950356312906
UNSPSC
31163301