Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Pomac Automation B.V.
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
Scheiben und Ringe
Passscheiben
38600
38600.060.012
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
Paßscheibe, Stärke h = 0,1mm DIN 988 Stahl 2 K 50 Blank h=0,1mm 6X12MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Stahl
Material technisch
2 K 50
Außendurchm.
12
Oberfläche
Blank
Info
h=0,1MM
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
6 mm
Material
Stahl
Material technisch
2 K 50
Außendurchm.
12
Oberfläche
Blank
Info
h=0,1MM
Maße
d1
6
d1 (max.)
6.15
d1 (min.)
6.03
d2
12
d2 (max.)
11.95
d2 (min.)
11.77
D (mm)
6
Thickness
0.1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
988
Artikelnummern
Artikelnummer
38600.060.012
EAN
8717077086845
UBB
500645301291
UNSPSC
31163301
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen