Passscheiben
51555
51555.500.062
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
Paßscheibe, Stärke h=0,5MM DIN 988 Rostfreistahl A2 h=0,5MM 50X62MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
62
Info
h=0,5MM
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
50 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
62
Info
h=0,5MM
Maße
d1
50
d1 (max.)
50.33
d1 (min.)
50.08
d2
62
d2 (max.)
61.9
d2 (min.)
61.6
D (mm)
50
Thickness
0.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
988
Artikelnummern
Artikelnummer
51555.500.062
EAN
8715492966582
UBB
500700890782
UNSPSC
31163301