text.skipToContent
text.skipToNavigation
Dear customer, place your order on time due to Ascension Day and planned maintenance.
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
Passscheiben
51556
51556.220.032
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
Paßscheibe, Stärke h=0,3MM DIN 988 Rostfreistahl A2 h=0,3MM 22X32MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
32
Info
h=0,3MM
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
22 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
32
Info
h=0,3MM
Maße
d1
22
d1 (max.)
22.275
d1 (min.)
22.065
d2
32
d2 (max.)
31.92
d2 (min.)
31.67
D (mm)
22
Thickness
0.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
988
Artikelnummern
Artikelnummer
51556.220.032
EAN
8715492966650
UBB
500700891442
UNSPSC
31163301