Pomac Automation B.V.
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
Passscheiben
51556
51556.200.028
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
Paßscheibe, Stärke h=0,3MM DIN 988 Rostfreistahl A2 h=0,3MM 20X28MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
28
Info
h=0,3MM
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
20 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
28
Info
h=0,3MM
Maße
d1
20
d1 (max.)
20.275
d1 (min.)
20.065
d2
28
d2 (max.)
27.935
d2 (min.)
27.725
D (mm)
20
Thickness
0.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
988
Artikelnummern
Artikelnummer
51556.200.028
EAN
8715494107907
UBB
500571759652
UNSPSC
31163301