Passscheiben
51554
51554.300.042
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
Paßscheibe, Stärke h=0,2MM DIN 988 Rostfreistahl A2 h=0,2MM 30X42MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
42
Info
h=0,2MM
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
30 mm
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Außendurchm.
42
Info
h=0,2MM
Maße
d1
30
d1 (max.)
30.275
d1 (min.)
30.065
d2
42
d2 (max.)
41.92
d2 (min.)
41.67
D (mm)
30
Thickness
0.2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
988
Artikelnummern
Artikelnummer
51554.300.042
EAN
8715492966186
UBB
500700888984
UNSPSC
31163301