week 27-A
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
Schlüssel
39250
39250.422.360
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
Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 40X22X360MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Länge
Material
Stahl
Material technisch
C45+C
Oberfläche
Blank
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Länge
360 mm
Material
Stahl
Material technisch
C45+C
Oberfläche
Blank
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Maße
b
40
For shaft ø
150
For shaft ø ≤
170
h
22
L (mm)
360
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
6885-A
BS
4235-1
NEN
2430
ISO
R773
Artikelnummern
Artikelnummer
39250.422.360
EAN
8715492816085
UBB
950359883028
UNSPSC
31163207