INFRABEL SA
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
Blindnieten
34110
34110.050.012
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
OMNI Flachrundkopfblindniete Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stahl Elektrolytisch verzinkt 5,0X12MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Mandrel material
Stahl
Kopfform
Flachrundkopf
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stahl
Rivets end
Open
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5 mm
Länge
12 mm
Mandrel material
Stahl
Kopfform
Flachrundkopf
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stahl
Rivets end
Open
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Maße
D (mm)
5
Drill ø
5.1
Grip range
6.0-8.0
k
1.1
L (mm)
12
ø dk
9.5
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
34110.050.012
EAN
8715493079472
UBB
950369048455
UNSPSC
31162201
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Laden Sie E-Dok. Herunter