text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
O-Ringe
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
O-Ringe
38806
38806.013.301
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
O-Ringe, d2=2,4mm Gummi NBR 70º Shore A d2=2,4mm 13,3MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Farbe
Schwarz
Material
Gummi
Material technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
13.3 mm
Farbe
Schwarz
Material
Gummi
Material technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=2,4mm
Maße
d1
13.3
D (mm)
13.3
Thickness
2.4
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
38806.013.301
EAN
8715492784636
UBB
950357099551
UNSPSC
27111900