O-Ringe
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
O-Ringe
38803
38803.060.041
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
O-Ringe, d2=1,78mm Gummi NBR 70º Shore A d2=1,78mm 60,04MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Farbe
Schwarz
Material
Gummi
Material technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 5
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
60.04 mm
Farbe
Schwarz
Material
Gummi
Material technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Maße
d1
60.04
D (mm)
60.04
Thickness
1.78
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
38803.060.041
EAN
8715492783998
UBB
950357183371
UNSPSC
27111900