text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
O-Ringe
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
O-Ringe
38803
38803.044.171
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
O-Ringe, d2=1,78mm Gummi NBR 70º Shore A d2=1,78mm 44,17-AS 031
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Farbe
Schwarz
Material
Gummi
Material technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
44.17 mm
Farbe
Schwarz
Material
Gummi
Material technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,78mm
Maße
d1
44.17
D (mm)
44.17
Thickness
1.78
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
38803.044.171
EAN
8715492783943
UBB
950357182878
UNSPSC
27111900