FOCAL MEDITECH B.V.
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
O-Ringe
38802
38802.012.101
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
O-Ringe, d2=1,6mm Gummi NBR 70º Shore A d2=1,6mm 12,1MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Farbe
Schwarz
Material
Gummi
Material technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,6mm
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
12.1 mm
Farbe
Schwarz
Material
Gummi
Material technisch
NBR 70º Shore A
Info
d2=1,6mm
Maße
d1
12.1
D (mm)
12.1
Thickness
1.6
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
38802.012.101
EAN
8715492783394
UBB
950357178009
UNSPSC
27111900