Sechskantbolzen und -schrauben
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
Sechskantbolzen und -schrauben
08771
08771.160.050
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
Montageset mit Passschraube EN 15048 Stahl Elektrolytisch verzinkt 5.6/5 M16X50X18
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
5.6/5
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Ls (min.)
18
Material
Stahl
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M16
Länge
50 mm
Klasse
5.6/5
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Ls (min.)
18
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.
Maße
b
24.5
d-D
M16
ds
17
k
10
L (mm)
50
m (max.)
15.9
P
2
s
24
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
EN
15048
Artikelnummern
Artikelnummer
08771.160.050
EAN
8717077307797
UBB
500650933251
UNSPSC
31162400