text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universal Senkkopfholzschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 4,5X70MM (54)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
  • Nur volle Verpackungseinheiten.
  • F=9mm nur wenn L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Spezifikationen

Durchmesser 4.5 mm
Länge 70 mm
Antriebsart Pozidriv
Kopfform Senkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Info
  • Nur volle Verpackungseinheiten.
  • F=9mm nur wenn L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Maße

D (mm) 4.5
dk 9
F 9
k 5
L (mm) 70
No. cross recess 2
S 54

Artikelnummern

Artikelnummer 30005.045.070
EAN 8715494284837
UBB 500512201301
UNSPSC 31161508

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.