Universelle Holzschrauben
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
Universelle Holzschrauben
30025
30025.030.030
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
MaxxFast Universal-Holzschraube Kreuzschlitz Linsenkopf Stahl Elektrolytisch verzinkt 3X30MM (27)
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
F=9mm nur wenn L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
30 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
F=9mm nur wenn L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Maße
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
2.4
L (mm)
30
No. cross recess
1
S
27
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
30025.030.030
EAN
8715494273428
UBB
500571997757
UNSPSC
31161508