text.skipToContent
text.skipToNavigation
Sehr geehrter Kunde, geben Sie Ihre Bestellung aufgrund des Christi Himmelfahrtstages und der geplanten Wartungsarbeiten rechtzeitig auf.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Selbstschneidende Schrauben
30360
30360.039.019
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
MaxxFast Senkkopf ttap® MaxxFast DIN ≈7504 O Bi-Metall ST3,9X19MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
ttap
®
Kopfform
Senkkopf
Material
Bi-Metall
Gewinde
Blechgewinde
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.9 mm
Länge
19 mm
Antriebsart
ttap
®
Kopfform
Senkkopf
Material
Bi-Metall
Gewinde
Blechgewinde
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
Maße
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.6
L (mm)
19
L1
4.5
No. ttap
20
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7504-O
ISO
≈15482
Artikelnummern
Artikelnummer
30360.039.019
EAN
8715494511537
UBB
500618346729
UNSPSC
31162400