HERBO BVBA
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
Selbstschneidende Schrauben
30325
30325.039.032
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
MaxxFast Kreuzschlitz Flachkopf MaxxFast A2 DIN ≈7504 M-H Rostfreistahl A2 ST3,9X32MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Application (metal)
Aluminium
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.9 mm
Länge
32 mm
Application (metal)
Aluminium
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
Maße
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.55
L (mm)
32
L1
4.5
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7504-M H
ISO
≈15481 H
Artikelnummern
Artikelnummer
30325.039.032
EAN
8715494505468
UBB
500618335755
UNSPSC
31161507