text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kreuzschlitz, Senkkopf MaxxFast DIN ≈7504 O-H Rostfreistahl A2 ST5,5X32MM

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Application (metal) Aluminium
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2

Spezifikationen

Durchmesser 5.5 mm
Länge 32 mm
Application (metal) Aluminium
Antriebsart Phillips
Kopfform Senkkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Gewinde Blechgewinde
Info
  • Nur volle Verpackungseinheiten.

Maße

D (mm) 5.5
dk 9.9
k 3
L (mm) 32
L1 8
No. cross recess 3

Normen

DIN ≈7504-O H
ISO ≈15482 H

Artikelnummern

Artikelnummer 30305.055.032
EAN 8715494502252
UBB 500618328339
UNSPSC 31161507

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.