Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Selbstschneidende Schrauben
30305
30305.039.019
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
MaxxFast Kreuzschlitz, Senkkopf MaxxFast DIN ≈7504 O-H Rostfreistahl A2 ST3,9X19MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Application (metal)
Aluminium
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.9 mm
Länge
19 mm
Application (metal)
Aluminium
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Senkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
Maße
D (mm)
3.9
dk
8
k
2.6
L (mm)
19
L1
4.5
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Artikelnummern
Artikelnummer
30305.039.019
EAN
8715494502061
UBB
500618326432
UNSPSC
31161507