DE704864/053520
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
Schwer
30554
30554.100.115
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
MaxxFast Hochleistungsanker [*] Stahl Elektrolytisch verzinkt M10X115
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Stahl
Approval
ETA Option 1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
PROMAXX
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M10
Länge
115 mm
Material
Stahl
Approval
ETA Option 1
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Typ Nr.
PROMAXX
Info
Code = Letter code marking
d
o
= Nominal diameter of drill bit
d
f
= Diameter of clearance hole in the fixture
h
1
= Depth of drilled hole to deepest point
h
nom
= Minimum hole depth
h
ef
= Effective anchorage depth
t
fix
(max) = Grip range
s = Width across flats
ring ø = Washer diameter
S
cr,
N = Spacing characteristic
C
cr,
N = Edge distance characteristic
S
min.
= Minimal spacing
C
min.
= Minimal edge distance
N
rec
= Recommended load in kN
T
inst
= Tightening torque in Nm
The allowable load (N
rec
) is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr,
N and C
cr,
N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Maße
Ccr, N
90
Cmin.
90
d-D
M10
df
12
do
10
h (nom.)
68
h1
75
hef
60
L (mm)
115
Nrec
4.76
Ring ø
20
s
17
Scr, N
150
Smin.
90
tfix(max.)
35
Tinst
40
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
30554.100.115
EAN
8715494137928
UBB
500619774630
UNSPSC
31162101
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Leistungserklärung herunterladen