Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Selbstschneidende Schrauben
30385
30385.055.045
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
MaxxFast Flachkopf ttap® MaxxFast St + A2 DIN ≈7504 M Rostfreistahl A2 ST5,5X45MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Application (metal)
Aluminium
Antriebsart
ttap
®
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5.5 mm
Länge
45 mm
Application (metal)
Aluminium
Antriebsart
ttap
®
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
Maße
D (mm)
5.5
dk
10.57
k
3.7
L (mm)
45
L1
8
No. ttap
25
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
≈7504-M
ISO
≈15481
Artikelnummern
Artikelnummer
30385.055.045
EAN
8715494496940
UBB
500618358104
UNSPSC
31162400