Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Schwer
30553
30553.080.090
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
MaxxFast Ankerbolzen ThruMaxx Rostfreistahl A4 ETA-7 8X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material
Rostfreistahl
Approval
ETA Option 7
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
d
o
= Nominal diameter of drill bit
s = Width across flats
ring ø = Washer diameter
d
f
= Diameter of clearance hole in the fixture
h
1
= Recommended drilling depth
h(nom) = Minimum hole depth
h
ef
= Effective anchorage depth
S
cr
,N = Spacing characteristic
C
cr
,N = Edge distance characteristic
t
fix
(max) = Grip range
T
inst
= Tightening torque in Nm
N
rec
= Recommended load in kN
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.ETA-7
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
8 mm
Länge
90 mm
Material
Rostfreistahl
Approval
ETA Option 7
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Nur volle Verpackungseinheiten.
d
o
= Nominal diameter of drill bit
s = Width across flats
ring ø = Washer diameter
d
f
= Diameter of clearance hole in the fixture
h
1
= Recommended drilling depth
h(nom) = Minimum hole depth
h
ef
= Effective anchorage depth
S
cr
,N = Spacing characteristic
C
cr
,N = Edge distance characteristic
t
fix
(max) = Grip range
T
inst
= Tightening torque in Nm
N
rec
= Recommended load in kN
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.ETA-7
Maße
Ccr, N
72
d-D
M8
df
9
D (mm)
8
do
8
h (nom.)
59.5
h1
65
hef
48
L (mm)
90
Nrec
5.71
Ring ø
16
s
13
Scr, N
144
tfix(max.)
20
Tinst
20
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
30553.080.090
EAN
8715494323413
UBB
500577357196
UNSPSC
31162101
Laden Sie zusätzliche Informationen Herunter
Laden Sie E-Dok. Herunter
Leistungserklärung herunterladen