Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
51320
51320.040.014
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
Linsensenkkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 966 A-H Rostfreistahl A2 M4X14
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
14 mm
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
f ≈
1
Full thread if L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
14
No. cross recess
2
P
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
966
NF
≈E25-120
ISO
≈7047
Artikelnummern
Artikelnummer
51320.040.014
EAN
8715494121378
UBB
500571411163
UNSPSC
31161504