Nedtrain Oud
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
Holzschrauben
49350
49350.025.020
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
Linsensenkkopf mit Schlitz Holzschraube DIN 95 Messing CU2/CU3 Nickelbeschichtet 2,5X20MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.5 mm
Länge
20 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Messing
Material technisch
CU2/CU3
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
f ≈
0.6
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-605
NEN
2252
DIN
95
Artikelnummern
Artikelnummer
49350.025.020
EAN
8715492859242
UBB
950350080772
UNSPSC
31161508
Laden Sie das CAD-Modell herunter