Holzschrauben
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
Holzschrauben
49352
49352.030.025
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
Linsensenkkopf mit Schlitz Holzschraube DIN 95 Messing Brünniert 3X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Messing
Oberfläche
Brünniert
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3 mm
Länge
25 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Messing
Oberfläche
Brünniert
Info
Wood screw thread acc. to DIN 7998.
Maße
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
25
n
0.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-605
DIN
95
NEN
2252
Artikelnummern
Artikelnummer
49352.030.025
EAN
8717077269460
UBB
500649383147
UNSPSC
31161508