Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24570
24570.050.025
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
Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 A Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X25
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
25 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
f ≈
1.25
Full thread if L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.2
P
0.8
t (min.)
2
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈2010
DIN
964
NEN
≈2371
NF
≈E25-124
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Artikelnummern
Artikelnummer
24570.050.025
EAN
8715492636171
UBB
950353149889
UNSPSC
31161504