Blechschrauben
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
Blechschrauben
26040
26040.055.032
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
Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 7973 DIN 7973 C Stahl Nickelbeschichtet ST5,5X32MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5.5 mm
Länge
32 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Nickelbeschichtet
Gewinde
Blechgewinde
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
32
n
1.6
P
1.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
4174
DIN
7973 C
NF
E25-661 C
ISO
1483 C
Artikelnummern
Artikelnummer
26040.055.032
EAN
8715492651730
UBB
950352055251
UNSPSC
31161507