Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
26645
26645.035.019
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
Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 7973 DIN 7973 C Stahl Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert ST3,5X19MM
Als Favorit hinzufügen
Nicht mehr verfügbar
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
19 mm
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt schwarz passiviert
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
19
n
1
P
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7973 C
NF
E25-661 C
ISO
1483 C
BS
4174
Artikelnummern
Artikelnummer
26645.035.019
EAN
8712423020139
UBB
500654582393
UNSPSC
31162400