Blechschrauben
51689
51689.055.060
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
Linsensenk-Blechschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7983 C-Z Rostfreistahl A2 ST5,5X60MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5.5 mm
Länge
60 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
60
No. cross recess
3
P
1.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-657 C
ISO
7051 CZ
DIN
7983 CZ
Artikelnummern
Artikelnummer
51689.055.060
EAN
8715494105194
UBB
500571503159
UNSPSC
31161507