Blechschrauben
51689
51689.035.022
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
Linsensenk-Blechschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7983 C-Z Rostfreistahl A2 ST3,5X22MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
22 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
22
No. cross recess
2
P
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7983 CZ
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
Artikelnummern
Artikelnummer
51689.035.022
EAN
8715494105033
UBB
500571501583
UNSPSC
31161507