Blechschrauben
51689
51689.035.013
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
Linsensenk-Blechschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz DIN 7983 C-Z Rostfreistahl A2 ST3,5X13MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
13 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
13
No. cross recess
2
P
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7051 CZ
NF
E25-657 C
DIN
7983 CZ
Artikelnummern
Artikelnummer
51689.035.013
EAN
8715492305121
UBB
950352781005
UNSPSC
31161507