Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
51690
51690.055.025
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
Linsensenk-Blechschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7983 C-H Rostfreistahl A2 ST5,5X25MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
5.5 mm
Länge
25 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
25
No. cross recess
3
P
1.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
NF
E25-657
Artikelnummern
Artikelnummer
51690.055.025
EAN
8715492306029
UBB
950352204669
UNSPSC
31161507