Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
51690
51690.035.045
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
Linsensenk-Blechschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7983 C-H Rostfreistahl A2 ST3,5X45MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
3.5 mm
Länge
45 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
45
No. cross recess
2
P
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
NF
E25-657
Artikelnummern
Artikelnummer
51690.035.045
EAN
8715494105309
UBB
500571504223
UNSPSC
31161507