Nedtrain Oud
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
Blechschrauben
51690
51690.029.016
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
Linsensenk-Blechschraube mit Phillips Kreuzschlitz DIN 7983 C-H Rostfreistahl A2 ST2,9X16MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
2.9 mm
Länge
16 mm
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsensenkkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Blechgewinde
Maße
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
16
No. cross recess
1
P
1.1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
NF
E25-657
Artikelnummern
Artikelnummer
51690.029.016
EAN
8715492305527
UBB
950352200295
UNSPSC
31161507