Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24662
24662.080.040
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
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7985-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X40
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M8
Länge
40 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk (max.)
16
Full thread if L ≤
40
k
6
L (mm)
40
No. cross recess
4
P
1.25
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummern
Artikelnummer
24662.080.040
EAN
8715492640482
UBB
951353646858
UNSPSC
31161504