Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24662
24662.040.005
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
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Pozidriv DIN 7985-Z Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X5
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1.000
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
5 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
25
k
3.1
L (mm)
5
No. cross recess
2
P
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummern
Artikelnummer
24662.040.005
EAN
8715492640116
UBB
951353646692
UNSPSC
31161504