Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
24665
24665.025.010
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
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M2,5X10
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2.5
Länge
10 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
5
Full thread if L ≤
20
k
2
L (mm)
10
No. cross recess
1
P
0.45
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
7985
ISO
≈7045
Artikelnummern
Artikelnummer
24665.025.010
EAN
8715492640598
UBB
950353904754
UNSPSC
31161504
Laden Sie das CAD-Modell herunter