Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
24660
24660.060.030
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
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M6X30
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
30 mm
Klasse
4.8
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Großverpackung
Maße
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
12
Full thread if L ≤
35
k
4.6
L (mm)
30
No. cross recess
3
P
1
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummern
Artikelnummer
24660.060.030
EAN
8715492639790
UBB
950353160829
UNSPSC
31161504