Kopfschrauben
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
Kopfschrauben
55340
55340.020.003
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
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Rostfreistahl A4 M2X3
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsenkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M2
Länge
3 mm
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsenkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M2
Thread length (min.)
16
dk (max.)
4
Full thread if L ≤
18
k
1.6
L (mm)
3
No. cross recess
1
P
0.4
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummern
Artikelnummer
55340.020.003
EAN
8715494135061
UBB
500571443422
UNSPSC
31161504