Nedtrain Oud
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
Kopfschrauben
51340
51340.040.065
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
Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Rostfreistahl A2 M4X65
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsenkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 500
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
65 mm
Klasse
70
Antriebsart
Phillips
Kopfform
Linsenkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A2
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
8
Full thread if L ≤
25
k
3.1
L (mm)
65
No. cross recess
2
P
0.7
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ISO
≈7045
DIN
7985
Artikelnummern
Artikelnummer
51340.040.065
EAN
8715494592444
UBB
500633235261
UNSPSC
31161504