Spanplattenschrauben
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
Spanplattenschrauben
29340
29340.040.060
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
Linsen Spanplattenschraube mit Pozidriv Kreuzschlitz Stahl Elektrolytisch verzinkt 4X60MM
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 250
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
4 mm
Länge
60 mm
Antriebsart
Pozidriv
Kopfform
Linsenkopf
Material
Stahl
Oberfläche
Elektrolytisch verzinkt
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Maße
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.8
L (mm)
60
No. cross recess
2
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
29340.040.060
EAN
8715492956026
UBB
950350512675
UNSPSC
31161508